Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2Z>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-C-2Z>V
Rubix:999240916003088
Produttore:3011389820000
EAN:4064328240438
3011389820000-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3011389820000-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2Z>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62. . -C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento9200 rpm
Regime limite9900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
€ 12,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.