Cuscinetto radiale a sfere FAG 6318-J20AA-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6318-J20AA-C3
Rubix:999210325076534
Produttore:0392669820030
EAN:4012802485479
0392669820030-CUSCINETTO A SFERE 6318-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392669820030-CUSCINETTO A SFERE 6318-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni stabili e durature in una varietà di ambienti industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle sue caratteristiche tecniche, questo cuscinetto è in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, richiedendo al contempo una manutenzione minima.

Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere presenta una configurazione a una fila di sfere, che consente una distribuzione equilibrata dei carichi radiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza alle deformazioni anche in presenza di carichi radiali elevati. Il gioco radiale C3, dal canto suo, offre una migliore gestione delle deformazioni termiche e meccaniche. Il rivestimento in ceramica dell’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, limitando così i rischi di deterioramento dovuti alle correnti parassite. Il design aperto del cuscinetto, privo di guarnizioni o deflettori, consente un’efficace dissipazione termica e riduce l’attrito interno.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, con la sua configurazione aperta, non dispone né di guarnizioni né di deflettori di tenuta, consentendo così un’efficace dissipazione termica. Tuttavia, il suo design aperto lo rende meno adatto ad ambienti molto contaminati. È quindi fondamentale utilizzarlo in condizioni relativamente pulite per evitare l’ingresso di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni. Il design aperto favorisce una migliore gestione del calore, ma richiede una maggiore attenzione alla pulizia dell’ambiente di lavoro.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è uno dei principali attori a livello mondiale nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, FAG si distingue per la sua competenza tecnica e il suo impegno verso l’innovazione. Riconosciuto per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti, il marchio soddisfa i requisiti più rigorosi del settore. Grazie a una rete di distribuzione mondiale e a una tecnologia all’avanguardia, FAG rimane la scelta privilegiata delle aziende che cercano di migliorare le proprie prestazioni operative ottimizzando al contempo i costi di manutenzione.

Punti di forza

• Maggiore durata: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge dalle correnti elettriche parassite, aumentando così la durata del cuscinetto.
• Manutenzione semplificata: il suo design aperto e il basso attrito riducono le esigenze di manutenzione, minimizzando le interruzioni e i costi di manutenzione.
• Elevata versatilità: in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
• Affidabilità ottimizzata: il gioco radiale C3 consente una gestione efficace delle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili e affidabili a lungo termine.
• Design robusto: la gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata resistenza anche in presenza di sollecitazioni significative.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è ideale per l’impiego in motori elettrici, generatori, convertitori di frequenza, nonché nei settori ferroviario, eolico, degli ascensori e delle attrezzature di sollevamento. Tuttavia, a causa del suo design aperto, è preferibile utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per evitare rischi di contaminazione che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5430 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
602,24 IVA esclusa
/ Unità
734,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.