Cuscinetto radiale a sfere FAG 6016-2RSR-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6016-2RSR-C3
Rubix:160000000374047
Produttore:0167181600030
EAN:4012801201513


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0167181600030-CUSCINETTO A SFERE 6016-2RSR-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Il suo design robusto e la qualità di fabbricazione lo rendono una scelta affidabile per le vostre esigenze in materia di cuscinetti. È progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio, due guarnizioni in gomma e un gioco radiale C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è a tenuta di polvere, sporco e umidità grazie alle sue guarnizioni in gomma. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nell’ingegneria dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Fin dalla sua fondazione nel 1883 in Germania, Schaeffler si è affermata come un colosso mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore. Offre un’ampia gamma di soluzioni di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più esigenti in diversi settori di attività, quali quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Il suo design robusto e la qualità di fabbricazione lo rendono una scelta affidabile per le vostre esigenze in materia di cuscinetti. È progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio, due guarnizioni in gomma e un gioco radiale C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è a tenuta di polvere, sporco e umidità grazie alle sue guarnizioni in gomma. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nell’ingegneria dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Fin dalla sua fondazione nel 1883 in Germania, Schaeffler si è affermata come un colosso mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore. Offre un’ampia gamma di soluzioni di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più esigenti in diversi settori di attività, quali quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico.
Punti di forza
• Design semplice e funzionamento robusto.
• Gioco radiale C3: questo gioco è superiore alla norma e consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Gioco radiale C3: questo gioco è superiore alla norma e consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 895 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Regime limite | 2850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore