Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6209-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090367
Produttore:0938564740030
EAN:4054371611613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0938564740030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-H-2RSR-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-h-2rsr |
| Regime limite | 4700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19190 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29360 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione