Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-C-2HRS-C3>V
Rubix:999241022004693
Produttore:3011142770030
EAN:4064328240384
3011142770030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3011142770030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2HRS-C3>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, a una corona, generazione C, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2hrs
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.