Cuscinetto radiale a sfere SKF BMB-6208/080S2/UB002A, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 24.1 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BMB-6208/080S2/UB002A
Rubix:170000000709232
EAN:7316572116074





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 24,1 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BMB-6208/080S2/UB002A
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Unità di supporto del sensore con cuscinetto a sfere a gola profonda, cavo lungo 0,5 m, senza spina, versione 1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 24,1 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bmb |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione