Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6218-M-J20AA-C3
Rubix:999200300018613
Produttore:0390139600030
EAN:4012802002874
0390139600030-CUSCINETTO A SFERE 6218-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390139600030-CUSCINETTO A SFERE 6218-M-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle più svariate applicazioni industriali. Questo cuscinetto a una fila di sfere è di tipo aperto, ovvero privo di tenuta, il che lo rende inadatto ad ambienti soggetti a forte contaminazione. La sua manutenzione deve quindi essere accurata per garantire una durata ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è progettato per offrire prestazioni elevate, essendo in grado di sopportare carichi radiali significativi riducendo al minimo gli attriti per migliorare l’efficienza energetica. È dotato di una sola fila di sfere, ottimizzando così la distribuzione dei carichi. Questo prodotto è particolarmente adatto ad ambienti che richiedono un isolamento elettrico rinforzato grazie al suo rivestimento in ceramica, che protegge dalle correnti vaganti. La sua massiccia gabbia in ottone gli conferisce una buona stabilità, mentre il gioco radiale C3 consente una leggera dilatazione termica garantendo al contempo rotazioni fluide. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, lo rende ideale per ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile effettuare una manutenzione regolare.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, la manutenzione è fondamentale per garantire prestazioni costanti. Senza guarnizioni di tenuta, questo tipo di cuscinetto è più esposto alla polvere e ad altri contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni e ridurne la durata. Si raccomanda di controllare regolarmente questo cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza tenuta, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni. A differenza dei modelli sigillati, è vulnerabile all’infiltrazione di polvere, particelle o liquidi. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile garantire facilmente una manutenzione rigorosa.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è uno dei principali produttori mondiali di cuscinetti a sfere e a rulli. Riconosciuta per la sua competenza tecnica e il suo impegno in materia di qualità, FAG offre soluzioni innovative per diversi settori industriali, dall’automotive all’energia, passando per l’aeronautica. I cuscinetti FAG sono sinonimo di affidabilità e prestazioni, in linea con i più elevati standard del settore. Il loro know-how, unito a materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, consente di offrire cuscinetti durevoli e performanti, anche negli ambienti più esigenti.

Punti di forza

Questo cuscinetto aperto consente una migliore dissipazione del calore, il che è vantaggioso per le applicazioni che funzionano ad alte velocità. Il rivestimento in ceramica garantisce l’isolamento elettrico, proteggendo i componenti dell’apparecchiatura dalle correnti parassite e prolungandone così la durata. La gabbia massiccia in ottone migliora la stabilità del cuscinetto, offrendo al contempo una maggiore resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare piccole dilatazioni termiche, mantenendo al contempo prestazioni fluide e una durata prolungata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è perfettamente adatto a diverse applicazioni industriali, quali motori, macchine utensili elettriche o generatori. Viene utilizzato principalmente in ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi, data la sua struttura aperta. È inoltre indicato per sistemi meccanici che richiedono un isolamento elettrico accumulato, in particolare nei settori dell’energia o delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2671 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Codice doganale84821090
549,80 IVA esclusa
/ Unità
670,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.