Cuscinetto radiale a sfere FAG 6410-C-C4, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6410-C4
FAG:6410-C-C4
Rubix:999210325077009
Produttore:0939991000040
EAN:4054372570391


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0939991000040-CUSCINETTO A SFERE 6410-C-C4
I cuscinetti a una fila di sfere tollerano solo lievi disallineamenti; le superfici di appoggio devono quindi essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a sfere a una fila sono ammessi solo lievi disallineamenti (a seconda del carico). Questo cuscinetto rigido a sfere FAG, con il suo design a una fila, è appositamente progettato per offrire prestazioni affidabili e robuste in una vasta gamma di applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è progettato con un’unica fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è specificamente progettata per essere robusta. Dotato di un gioco radiale aumentato C4, compensa efficacemente le variazioni di temperatura e le fluttuazioni di carico, garantendo così prestazioni affidabili e una maggiore durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila è aperto, pertanto è fondamentale effettuare una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. In assenza di guarnizioni di tenuta, è più esposto alla polvere e ad altri agenti contaminanti, il che può comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un design aperto, il che significa che è privo di tenuta. Questa configurazione espone le sfere a contaminanti esterni, come la polvere. Deve quindi essere utilizzato in ambienti puliti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è progettato con un’unica fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è specificamente progettata per essere robusta. Dotato di un gioco radiale aumentato C4, compensa efficacemente le variazioni di temperatura e le fluttuazioni di carico, garantendo così prestazioni affidabili e una maggiore durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila è aperto, pertanto è fondamentale effettuare una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. In assenza di guarnizioni di tenuta, è più esposto alla polvere e ad altri agenti contaminanti, il che può comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un design aperto, il che significa che è privo di tenuta. Questa configurazione espone le sfere a contaminanti esterni, come la polvere. Deve quindi essere utilizzato in ambienti puliti.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido è progettato con una fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo prestazioni affidabili. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce robustezza, assicurando una maggiore resistenza. Il gioco radiale aumentato C4 è appositamente progettato per compensare le variazioni di temperatura e i carichi fluttuanti, garantendo così prestazioni stabili e affidabili. Il design aperto del cuscinetto consente la dissipazione del calore.
Applicazioni
- Impianti di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 64..-c |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione