Cuscinetto radiale a sfere SKF 61913-2RS1, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:61913-2RS1
Rubix:999180400075254
EAN:7316576865237
CUSCINETTO 61913-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61913-2RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso211,5 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..
Regime limite4300 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.