Cuscinetto radiale a sfere SKF 6321/C3, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6321/C3
Rubix:160000000359922
Produttore:44142
EAN:7316576619786
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6321/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6321/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali ad alta velocità. Grazie al suo gioco radiale interno C3, garantisce una migliore gestione delle dilatazioni termiche, riducendo così l’attrito e il calore generato. Questo cuscinetto aperto, privo di guarnizioni, è ideale per ambienti in cui è essenziale una rapida dissipazione del calore, offrendo al contempo un’eccellente capacità di rotazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio che gli consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il suo gioco radiale maggiorato (C3) favorisce la dissipazione del calore e consente di assorbire meglio le dilatazioni termiche, aspetto fondamentale in condizioni di funzionamento ad alta velocità. Inoltre, il suo design aperto riduce il livello di attrito, garantendo così un funzionamento silenzioso. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per una manutenzione semplificata, sebbene renda il cuscinetto più vulnerabile agli agenti contaminanti.

Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto è aperto e quindi privo di guarnizioni, è importante assicurarsi che la lubrificazione sia mantenuta e controllata periodicamente. Inoltre, l’assenza di guarnizioni rende questo cuscinetto più vulnerabile agli agenti contaminanti. Tuttavia, grazie al suo design aperto e al gioco radiale C3, questo cuscinetto offre una maggiore tolleranza termica e un attrito ridotto, il che consente di allungare leggermente gli intervalli tra le operazioni di manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non presenta guarnizioni di tenuta; ciò può causare l’intrusione di sporco e perdite di lubrificante. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in sistemi in cui l’ambiente sia pulito e controllato.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Gioco radiale interno C3 per una migliore gestione delle dilatazioni termiche alle alte velocità;
- Basso attrito interno, che consente una rotazione ad alta velocità;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza ai carichi radiali continui;
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni, anche a velocità elevate;
- Capacità di tollerare temperature elevate, riducendo i rischi di surriscaldamento;
- Ideale per ambienti che richiedono una rapida dissipazione del calore.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate velocità di rotazione e un'efficace dissipazione del calore. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e macchine utensili in cui la gestione delle dilatazioni termiche è fondamentale. Questo cuscinetto trova impiego anche in ambienti puliti e controllati, come i sistemi industriali in cui l’attrito ridotto e la rapida dissipazione del calore sono essenziali per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x225x225 mm
Peso7971,7 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 381,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.