Cuscinetto radiale a sfere FAG 6300-H-2RSR>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti volventi e radenti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6300-H-2RSR
FAG:6300-H-2RSR>N
Rubix:999241022004663
Produttore:3003955310000
EAN:4064328170919


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 3003955310000-CUSCINETTO A SFERE 6300-H-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2RSR, a singola fila, H-Series, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Regime limite | 13800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3470 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7650 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione