Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204 N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204 N
Rubix:999220914037286
EAN:7316571054285
CUSCINETTO 6204 N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6204 N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100,1 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6204
Paese d'origineIN
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.