Cuscinetto radiale a sfere NSK 6002ZZC3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6002
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6002ZZC3
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
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6002.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4750 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione