Cuscinetto radiale a sfere FAG 6326-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6326-M-J20AA-C4
Rubix:999220426024776
Produttore:0390160640040
EAN:4054364900908
0390160640040-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390160640040-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AA-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20AA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-m-j20aa
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr244000 N
€ 1341,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 1636,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.