Cuscinetto radiale a sfere FAG 61934-C3, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 170 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61934-C3
Rubix:160000000379641
Produttore:0167192390030
EAN:4064328841253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167192390030-CUSCINETTO A SFERE 61934-C3
Cuscinetti a sfere 619, a una fila, gabbia in lamiera d’acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2830 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 619 |
| Regime di riferimento | 3150 rpm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 114000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 109000 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione