Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6308-C
Rubix:170000000516892
Produttore:0706822080000
EAN:4047643293457


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0706822080000-CUSCINETTO A SFERE 6308-C
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, realizzato dal produttore FAG, è progettato specificamente per sopportare carichi radiali e assiali, sebbene limitati, offrendo al contempo una durata prolungata grazie alla sua struttura robusta. Presenta un deflettore di tenuta su un lato che garantisce una maggiore resistenza alla contaminazione.
Caratteristiche:
Dotato di un'unica fila di sfere all'interno di una gabbia in lamiera rivettata, questo cuscinetto offre un'eccellente distribuzione del carico radiale, migliorando così la sua capacità di gestire le pressioni e prolungandone la durata. Il deflettore metallico installato su un lato protegge efficacemente dai contaminanti grossolani, riducendo al contempo il rischio di perdite di lubrificante. Adatto a un’ampia gamma di applicazioni, questo cuscinetto garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione. Non è pre-lubrificato dal produttore, pertanto è fondamentale scegliere un lubrificante adatto alle specifiche condizioni di utilizzo. Il controllo periodico della temperatura di funzionamento e dell’allineamento è indispensabile per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto.
Tenuta:
La tenuta del cuscinetto è assicurata da un deflettore metallico presente su un solo lato. Questo deflettore crea una barriera efficace contro polvere e contaminanti solidi di medie e grandi dimensioni, limitando al contempo le perdite di lubrificante.
Informazioni sul marchio:
FAG, fondata nel 1883, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti. Appartenente al gruppo Schaeffler, FAG offre soluzioni affidabili e innovative per un’ampia gamma di settori, dall’automotive all’aeronautica. Con un forte impegno per la sostenibilità, FAG contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e a migliorare l’efficienza dei macchinari.
Caratteristiche:
Dotato di un'unica fila di sfere all'interno di una gabbia in lamiera rivettata, questo cuscinetto offre un'eccellente distribuzione del carico radiale, migliorando così la sua capacità di gestire le pressioni e prolungandone la durata. Il deflettore metallico installato su un lato protegge efficacemente dai contaminanti grossolani, riducendo al contempo il rischio di perdite di lubrificante. Adatto a un’ampia gamma di applicazioni, questo cuscinetto garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione. Non è pre-lubrificato dal produttore, pertanto è fondamentale scegliere un lubrificante adatto alle specifiche condizioni di utilizzo. Il controllo periodico della temperatura di funzionamento e dell’allineamento è indispensabile per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto.
Tenuta:
La tenuta del cuscinetto è assicurata da un deflettore metallico presente su un solo lato. Questo deflettore crea una barriera efficace contro polvere e contaminanti solidi di medie e grandi dimensioni, limitando al contempo le perdite di lubrificante.
Informazioni sul marchio:
FAG, fondata nel 1883, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti. Appartenente al gruppo Schaeffler, FAG offre soluzioni affidabili e innovative per un’ampia gamma di settori, dall’automotive all’aeronautica. Con un forte impegno per la sostenibilità, FAG contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e a migliorare l’efficienza dei macchinari.
Punti di forza
- Elevata resistenza ai carichi radiali e alle velocità elevate.
- Deflettore metallico per una migliore protezione da detriti e polveri dense.
- Durata prolungata grazie alla distribuzione ottimizzata del carico.
- Compatibile con un’ampia gamma di lubrificanti.
- Modello versatile in grado di sopportare carichi assiali moderati.
- Deflettore metallico per una migliore protezione da detriti e polveri dense.
- Durata prolungata grazie alla distribuzione ottimizzata del carico.
- Compatibile con un’ampia gamma di lubrificanti.
- Modello versatile in grado di sopportare carichi assiali moderati.
Applicazioni
Questo cuscinetto trova impiego nei sistemi di trasmissione, nei cambi, nonché nelle attrezzature agricole e edili come trattori e gru. Questo cuscinetto a sfere è ampiamente utilizzato in meccanismi di precisione quali ascensori, sedie a rotelle elettriche e apparecchiature mediche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale delle piste fino a 120 °c |
| Regime di riferimento | 9900 rpm |
| Regime limite | 11800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Spessore | 23 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 47000 N |
| Peso | 0,604 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore