Cuscinetto radiale a sfere SKF 6212-2Z/C4, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6212-2Z/C4
Rubix:170000000973789
EAN:7316571396149


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-2Z/C4
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali. Facile da installare, si distingue per la gabbia in lamiera d’acciaio e per i suoi 2 deflettori metallici. Presenta un gioco radiale interno ampliato (C4), il che lo rende la scelta ideale per applicazioni ad altissima velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una struttura a una fila di sfere e una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli consente di resistere efficacemente a carichi radiali elevati, sopportando al contempo carichi assiali moderati. Le flange su entrambi i lati del cuscinetto svolgono una funzione protettiva contro gli agenti contaminanti, quali polvere e particelle di medie dimensioni. Il gioco radiale interno ampliato (C4) consente al cuscinetto di funzionare a velocità molto elevate, riducendo al minimo il calore e l’attrito, per una rotazione fluida. La coppia di resistenza molto bassa e la capacità di questo cuscinetto di preservare la lubrificazione interna garantiscono prestazioni affidabili in condizioni impegnative.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede pochissima manutenzione. Protetto da due flange e prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, non necessita di rilubrificazione. Il cuscinetto è inoltre protetto da contaminanti di medie dimensioni. Queste caratteristiche riducono i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Per garantire una durata ottimale, si raccomanda tuttavia di effettuare controlli periodici, monitorando in particolare il livello di rumorosità, la temperatura e l’integrità dei componenti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due flange metalliche che assicurano un'efficace tenuta contro i contaminanti di medie dimensioni, quali polvere o detriti. Questi deflettori in lamiera d’acciaio formano una barriera meccanica che impedisce l’infiltrazione di detriti e protegge efficacemente il cuscinetto dai contaminanti solidi. Assicurano inoltre una ritenzione ottimale del lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Gioco radiale ampliato (C4) che consente una rotazione ad alta velocità con attrito ridotto;
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche in lamiera d’acciaio;
- Pre-lubrificato a vita, eliminando la necessità di rilubrificazione e riducendo i costi di manutenzione;
- Coppia di resistenza molto bassa, ideale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È perfettamente indicato per applicazioni in cui le velocità elevate sono essenziali, nonché in ambienti puliti e controllati dove la riduzione dell’attrito è una priorità. Grazie alla sua capacità di resistere alle dilatazioni termiche, questo cuscinetto garantisce una durata prolungata in condizioni di funzionamento ad alta temperatura.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una struttura a una fila di sfere e una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli consente di resistere efficacemente a carichi radiali elevati, sopportando al contempo carichi assiali moderati. Le flange su entrambi i lati del cuscinetto svolgono una funzione protettiva contro gli agenti contaminanti, quali polvere e particelle di medie dimensioni. Il gioco radiale interno ampliato (C4) consente al cuscinetto di funzionare a velocità molto elevate, riducendo al minimo il calore e l’attrito, per una rotazione fluida. La coppia di resistenza molto bassa e la capacità di questo cuscinetto di preservare la lubrificazione interna garantiscono prestazioni affidabili in condizioni impegnative.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede pochissima manutenzione. Protetto da due flange e prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, non necessita di rilubrificazione. Il cuscinetto è inoltre protetto da contaminanti di medie dimensioni. Queste caratteristiche riducono i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Per garantire una durata ottimale, si raccomanda tuttavia di effettuare controlli periodici, monitorando in particolare il livello di rumorosità, la temperatura e l’integrità dei componenti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due flange metalliche che assicurano un'efficace tenuta contro i contaminanti di medie dimensioni, quali polvere o detriti. Questi deflettori in lamiera d’acciaio formano una barriera meccanica che impedisce l’infiltrazione di detriti e protegge efficacemente il cuscinetto dai contaminanti solidi. Assicurano inoltre una ritenzione ottimale del lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Gioco radiale ampliato (C4) che consente una rotazione ad alta velocità con attrito ridotto;
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche in lamiera d’acciaio;
- Pre-lubrificato a vita, eliminando la necessità di rilubrificazione e riducendo i costi di manutenzione;
- Coppia di resistenza molto bassa, ideale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È perfettamente indicato per applicazioni in cui le velocità elevate sono essenziali, nonché in ambienti puliti e controllati dove la riduzione dell’attrito è una priorità. Grazie alla sua capacità di resistere alle dilatazioni termiche, questo cuscinetto garantisce una durata prolungata in condizioni di funzionamento ad alta temperatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 788,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62 |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore