Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-HRS>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6001-C-HRS>V
Rubix:999210325077065
Produttore:0954047910000
EAN:4064327029577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0954047910000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-HRS>V
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali. Dotato di una struttura a una fila di sfere, questo prodotto fa parte della generazione C, garantendo prestazioni migliorate in termini di capacità di carico e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura a fila singola, che consente di ottimizzare la capacità di carico migliorandone al contempo la durata. Appartiene alla generazione C, una versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una durata prolungata. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Sebbene richieda poca manutenzione, si raccomanda di verificarne lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
La guarnizione in gomma svolge un ruolo fondamentale nella protezione del meccanismo interno da agenti contaminanti quali polvere, umidità o particelle fini. Questa protezione non solo prolunga la durata del cuscinetto, ma garantisce anche un funzionamento fluido e affidabile in ambienti ostili. La guarnizione consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. In qualità di leader nel settore dei cuscinetti, FAG offre una gamma di soluzioni innovative e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze delle industrie moderne. Grazie a una competenza tecnica avanzata e alla costante ricerca del miglioramento, FAG garantisce prodotti di alta qualità, adatti alle applicazioni più esigenti. I cuscinetti FAG sono progettati per offrire prestazioni durature, contribuendo all’efficienza operativa e alla riduzione dei costi di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura a fila singola, che consente di ottimizzare la capacità di carico migliorandone al contempo la durata. Appartiene alla generazione C, una versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una durata prolungata. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Sebbene richieda poca manutenzione, si raccomanda di verificarne lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
La guarnizione in gomma svolge un ruolo fondamentale nella protezione del meccanismo interno da agenti contaminanti quali polvere, umidità o particelle fini. Questa protezione non solo prolunga la durata del cuscinetto, ma garantisce anche un funzionamento fluido e affidabile in ambienti ostili. La guarnizione consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. In qualità di leader nel settore dei cuscinetti, FAG offre una gamma di soluzioni innovative e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze delle industrie moderne. Grazie a una competenza tecnica avanzata e alla costante ricerca del miglioramento, FAG garantisce prodotti di alta qualità, adatti alle applicazioni più esigenti. I cuscinetti FAG sono progettati per offrire prestazioni durature, contribuendo all’efficienza operativa e alla riduzione dei costi di manutenzione.
This FAG deep groove ball bearing has been specially designed for industrial applications where precision, reliability and durability are of critical importance. It takes both radial and axial loads in both directions while ensuring smooth and quiet operation. The optimized Generation-C design reduces friction torque and noise levels, resulting in improved energy efficiency and a longer service life.
Features:
This ball bearing features a sheet steel cage that provides high load capacity and resistance to occasional shocks. Thanks to the standardized radial clearance, it can be flexibly used in various mechanical systems, minimizing internal friction and ensuring consistent performance. The single-sided rubber seal reliably protects against moisture and contaminants, while the open side allows effective ventilation and lubrication. The optimized design permits high speeds with reduced noise levels – ideal for precise and demanding applications.
Maintenance:
This deep groove ball bearing is designed for operation with minimal maintenance. The integrated rubber seal prevents the ingress of dust and moisture. However, regular inspection is recommended to ensure maximum service life. This includes checking running noise, temperature and the condition of the seal. Depending on the operating environment, occasional cleaning of the external surfaces may be necessary to remove deposits that could impair performance. Adequate lubrication is essential to prevent premature wear and ensure optimal function.
Seal:
This bearing is equipped with a single-sided rubber seal that provides reliable protection against moisture and dirt particles. The design ensures that the balls and the internal lubrication remain clean while reducing operating friction. The open side improves ventilation and enables better heat and particle removal – a decisive advantage for applications requiring rapid heat dissipation or targeted lubrication. This hybrid solution ensures an optimal balance between protection and efficiency.
Brand information:
FAG is a brand of the Schaeffler-Gruppe and is known worldwide for its leading expertise in bearing and motion technology. With over 100 years of innovation, FAG develops high-performance ball bearings for the industrial, automotive and aerospace sectors. The products are designed for long service life, high reliability and maximum energy efficiency.
Strengths:
• Reduced noise and friction resistance thanks to the Generation-C design
• Partial protection against contamination by the single-sided rubber seal
• Ideal for high-speed applications thanks to moderate friction
• Long service life with minimal maintenance effort
• High radial load capacity and moderate axial load-carrying capability
• Reliable performance in demanding industrial environments
• Optimized design for energy efficiency and reduced wear
Applications:
This deep groove ball bearing is widely used in various industrial sectors. It is ideal for power transmission systems such as gearboxes and motor reducers, where it ensures precise and smooth motion. In the automotive industry, it is used, among other applications, in steering systems, idler/tensioner pulleys and axle guides. Thanks to the single-sided seal, it is particularly advantageous for applications at housing outlets where targeted lubrication can be applied on one side while the other side remains effectively protected against dirt and contamination.
Features:
This ball bearing features a sheet steel cage that provides high load capacity and resistance to occasional shocks. Thanks to the standardized radial clearance, it can be flexibly used in various mechanical systems, minimizing internal friction and ensuring consistent performance. The single-sided rubber seal reliably protects against moisture and contaminants, while the open side allows effective ventilation and lubrication. The optimized design permits high speeds with reduced noise levels – ideal for precise and demanding applications.
Maintenance:
This deep groove ball bearing is designed for operation with minimal maintenance. The integrated rubber seal prevents the ingress of dust and moisture. However, regular inspection is recommended to ensure maximum service life. This includes checking running noise, temperature and the condition of the seal. Depending on the operating environment, occasional cleaning of the external surfaces may be necessary to remove deposits that could impair performance. Adequate lubrication is essential to prevent premature wear and ensure optimal function.
Seal:
This bearing is equipped with a single-sided rubber seal that provides reliable protection against moisture and dirt particles. The design ensures that the balls and the internal lubrication remain clean while reducing operating friction. The open side improves ventilation and enables better heat and particle removal – a decisive advantage for applications requiring rapid heat dissipation or targeted lubrication. This hybrid solution ensures an optimal balance between protection and efficiency.
Brand information:
FAG is a brand of the Schaeffler-Gruppe and is known worldwide for its leading expertise in bearing and motion technology. With over 100 years of innovation, FAG develops high-performance ball bearings for the industrial, automotive and aerospace sectors. The products are designed for long service life, high reliability and maximum energy efficiency.
Strengths:
• Reduced noise and friction resistance thanks to the Generation-C design
• Partial protection against contamination by the single-sided rubber seal
• Ideal for high-speed applications thanks to moderate friction
• Long service life with minimal maintenance effort
• High radial load capacity and moderate axial load-carrying capability
• Reliable performance in demanding industrial environments
• Optimized design for energy efficiency and reduced wear
Applications:
This deep groove ball bearing is widely used in various industrial sectors. It is ideal for power transmission systems such as gearboxes and motor reducers, where it ensures precise and smooth motion. In the automotive industry, it is used, among other applications, in steering systems, idler/tensioner pulleys and axle guides. Thanks to the single-sided seal, it is particularly advantageous for applications at housing outlets where targeted lubrication can be applied on one side while the other side remains effectively protected against dirt and contamination.
Punti di forza
• Design a singola fila di sfere: offre una buona capacità di carico e una maggiore durata.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza al prodotto, prolungando la durata del cuscinetto.
• Generazione C: versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità.
• Guarnizione in gomma: protegge da agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, prolungando così la durata del prodotto.
• Manutenzione minima: grazie al suo sistema di tenuta, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, contribuendo a ridurre i costi operativi.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza al prodotto, prolungando la durata del cuscinetto.
• Generazione C: versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità.
• Guarnizione in gomma: protegge da agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, prolungando così la durata del prodotto.
• Manutenzione minima: grazie al suo sistema di tenuta, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, contribuendo a ridurre i costi operativi.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per essere utilizzato in un’ampia varietà di applicazioni industriali. Grazie alla sua guarnizione in gomma, può essere impiegato in ambienti in cui la presenza di contaminanti rappresenta un problema, come nell’industria alimentare, chimica o tessile. È particolarmente adatto ad attrezzature rotanti quali le macchine utensili, dove l’affidabilità e la durata sono essenziali. Il design robusto di questo cuscinetto lo rende una scelta di primo piano per ambienti esigenti che richiedono una soluzione ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Serie | generazione c |
| Regime limite | 24900 rpm |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5900 N |
| Peso | 0,02 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione