Cuscinetto radiale a sfere FAG 6330-M-C4, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6330-M-C4
Rubix:160000000379427
Produttore:0191120840040
EAN:4012801206129


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 0191120840040-CUSCINETTO A SFERE 6330-M-C4
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente apprezzato per la sua robustezza e durata, garantendo un funzionamento regolare e affidabile anche in ambienti industriali difficili. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e di una progettazione all'avanguardia, questo cuscinetto soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di una soluzione ad alte prestazioni per le loro apparecchiature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG presenta un design semplice ma estremamente efficiente. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che garantisce robustezza e durata, anche a velocità elevate. È aperto, cioè non ha un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di resistere alle variazioni di temperatura e una maggiore tolleranza ai carichi assiali e radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione speciale in quanto è aperto ed è altamente esposto alla contaminazione.
Guarnizione:
Questo cuscinetto FAG a sfere a gola profonda è aperto ed è quindi suscettibile di contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte del Gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento globali per i cuscinetti e le soluzioni di trasmissione meccanica. Con decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno nell'innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti di alta precisione, che soddisfano le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni di lunga durata, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più severe. Grazie alla sua esperienza, FAG rimane la scelta preferita dalle aziende che cercano soluzioni robuste ed efficienti per i loro sistemi di azionamento.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG presenta un design semplice ma estremamente efficiente. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che garantisce robustezza e durata, anche a velocità elevate. È aperto, cioè non ha un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di resistere alle variazioni di temperatura e una maggiore tolleranza ai carichi assiali e radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione speciale in quanto è aperto ed è altamente esposto alla contaminazione.
Guarnizione:
Questo cuscinetto FAG a sfere a gola profonda è aperto ed è quindi suscettibile di contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte del Gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento globali per i cuscinetti e le soluzioni di trasmissione meccanica. Con decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno nell'innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti di alta precisione, che soddisfano le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni di lunga durata, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più severe. Grazie alla sua esperienza, FAG rimane la scelta preferita dalle aziende che cercano soluzioni robuste ed efficienti per i loro sistemi di azionamento.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
- Design a singola corona di sfere: questa configurazione consente di distribuire i carichi in modo uniforme, migliorando la stabilità del cuscinetto.
- Gabbia in lamiera d'acciaio: garantisce un'eccezionale robustezza e una maggiore resistenza all'usura.
- Design aperto: consente una buona dissipazione del calore.
- Gioco radiale C3 maggiorato: gestisce efficacemente l'espansione termica in ambienti industriali esigenti.
- Gabbia in lamiera d'acciaio: garantisce un'eccezionale robustezza e una maggiore resistenza all'usura.
- Design aperto: consente una buona dissipazione del calore.
- Gioco radiale C3 maggiorato: gestisce efficacemente l'espansione termica in ambienti industriali esigenti.
Applicazioni
- Macchine rotanti
- Compressori
- Attrezzature agricole
Dato il suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove gli agenti contaminanti sono limitati. Gli utenti devono fare attenzione a proteggerlo dalla polvere e dall'umidità per garantirne la durata.
- Compressori
- Attrezzature agricole
Dato il suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove gli agenti contaminanti sono limitati. Gli utenti devono fare attenzione a proteggerlo dalla polvere e dall'umidità per garantirne la durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 26500 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 290000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 300000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1017,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1241,74 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione