Cuscinetto radiale a sfere SNR 6307EE, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6307.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6307EE
Rubix:999221201000106
Produttore:6307EE
EAN:3413520146535
CUSCINETTO 6307EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6307EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33400 N
Peso0,456 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.