Cuscinetto radiale a sfere SNR 6303ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6303.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6303ZZ
Rubix:999250616004084
Produttore:6303ZZ
EAN:3413520141967
CUSCINETTI A SFERE 6303ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6303ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite21000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Peso0,116 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.