Cuscinetto radiale a sfere FAG 6013-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6013-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076985
Produttore:0891134110030
EAN:4054372627811
0891134110030-CUSCINETTO A SFERE 6013-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0891134110030-CUSCINETTO A SFERE 6013-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
€ 30,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.