Cuscinetto radiale a sfere FAG 61810-2RSR-Y, Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:61810-2RS-Y
FAG:61810-2RSR-Y
Rubix:160000000373505
Produttore:0788039690000
EAN:4047643334716


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0788039690000-CUSCINETTO A SFERE 61810-2RSR-Y
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la gabbia in ottone e le guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati, che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce prestazioni affidabili e durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in ottone che gli assicura una buona stabilità sotto carichi elevati e offre una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco radiale interno standard garantisce una distribuzione omogenea dei carichi, mentre le guarnizioni di tenuta in gomma NBR su entrambi i lati proteggono efficacemente da impurità e umidità. Sebbene le guarnizioni comportino un leggero attrito, questo cuscinetto mantiene comunque la capacità di raggiungere velocità elevate.
Manutenzione:
Questo prodotto è progettato per funzionare con una manutenzione ridotta. Le sue guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, riducendo così al minimo la necessità di lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare delle condizioni di utilizzo, in particolare per rilevare variazioni di temperatura e vibrazioni. Un controllo periodico del rumore e della temperatura consente di anticipare eventuali malfunzionamenti e di garantire la massima durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente protezione contro contaminanti solidi e liquidi. Queste guarnizioni assicurano un’efficace tenuta contro polvere, acqua e spruzzi d’olio, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo design riduce l’usura e prolunga la durata del cuscinetto, rendendolo adatto ad ambienti industriali soggetti a condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. Riconosciuto per la sua competenza tecnica e la sua capacità di innovazione, il marchio sviluppa prodotti ad alte prestazioni per l’industria e il settore automobilistico. Il suo know-how nei materiali e nella lubrificazione garantisce soluzioni durevoli e affidabili, in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali e meccaniche.
Vantaggi chiave:
- Protezione ottimale contro polvere, acqua e agenti contaminanti;
- Gabbia in ottone che garantisce un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali;
- Manutenzione ridotta grazie all’efficacia delle guarnizioni di tenuta;
- Adatto ad applicazioni esigenti e ambienti industriali complessi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali, in particolare in cambi, compressori e macchine utensili. È ideale per sistemi di trasporto, motori aeronautici e turbine, dove precisione e robustezza sono fondamentali. La sua adattabilità ai carichi dinamici e la sua efficace tenuta lo rendono una scelta privilegiata per ambienti sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche e termiche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in ottone che gli assicura una buona stabilità sotto carichi elevati e offre una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco radiale interno standard garantisce una distribuzione omogenea dei carichi, mentre le guarnizioni di tenuta in gomma NBR su entrambi i lati proteggono efficacemente da impurità e umidità. Sebbene le guarnizioni comportino un leggero attrito, questo cuscinetto mantiene comunque la capacità di raggiungere velocità elevate.
Manutenzione:
Questo prodotto è progettato per funzionare con una manutenzione ridotta. Le sue guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, riducendo così al minimo la necessità di lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare delle condizioni di utilizzo, in particolare per rilevare variazioni di temperatura e vibrazioni. Un controllo periodico del rumore e della temperatura consente di anticipare eventuali malfunzionamenti e di garantire la massima durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente protezione contro contaminanti solidi e liquidi. Queste guarnizioni assicurano un’efficace tenuta contro polvere, acqua e spruzzi d’olio, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo design riduce l’usura e prolunga la durata del cuscinetto, rendendolo adatto ad ambienti industriali soggetti a condizioni difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. Riconosciuto per la sua competenza tecnica e la sua capacità di innovazione, il marchio sviluppa prodotti ad alte prestazioni per l’industria e il settore automobilistico. Il suo know-how nei materiali e nella lubrificazione garantisce soluzioni durevoli e affidabili, in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali e meccaniche.
Vantaggi chiave:
- Protezione ottimale contro polvere, acqua e agenti contaminanti;
- Gabbia in ottone che garantisce un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali;
- Manutenzione ridotta grazie all’efficacia delle guarnizioni di tenuta;
- Adatto ad applicazioni esigenti e ambienti industriali complessi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali, in particolare in cambi, compressori e macchine utensili. È ideale per sistemi di trasporto, motori aeronautici e turbine, dove precisione e robustezza sono fondamentali. La sua adattabilità ai carichi dinamici e la sua efficace tenuta lo rendono una scelta privilegiata per ambienti sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche e termiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 52 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7200 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore