Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2Z-C4>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6205-C-2Z-C4
FAG:6205-C-2Z-C4>V
Rubix:999210325077024
Produttore:0949834700040
EAN:4054372859526
0949834700040-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-2Z-C4>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949834700040-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-2Z-C4>V


Questo cuscinetto si distingue per la sua configurazione a sfere radiali profonde in acciaio cromato, che garantisce un’elevata capacità di carico sia dinamica che statica. Le scanalature della pista di rotolamento consentono una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo al minimo l’usura. Le tolleranze strette e la qualità di fabbricazione garantiscono una rotazione precisa e una maggiore durata. La gabbia in acciaio stampato offre stabilità dimensionale e resistenza alle alte temperature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido di generazione C presenta una fila di sfere. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali. La sua configurazione con sfere radiali profonde in acciaio cromato garantisce un’elevata capacità di carico. Presenta un gioco radiale aumentato C4 e due flange metalliche di tenuta.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del prodotto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è dotato di due flange metalliche che lo proteggono da contaminanti di medie dimensioni, quali detriti e schizzi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità. Il marchio è noto per la precisione di fabbricazione e la capacità di soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più esigenti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico dinamico e statico
- Distribuzione uniforme dei carichi per ridurre al minimo l’usura
- Rotazione precisa e maggiore durata
- Stabilità dimensionale e resistenza alle alte temperature
- Gioco radiale aumentato C4 che consente di gestire le variazioni termiche
- Protezione contro i contaminanti di medie dimensioni grazie alle flange metalliche
- Design di generazione C che consente di ridurre il rumore e la resistenza al movimento

Applicazioni

Adatto ad ambienti industriali esigenti, questo cuscinetto rigido è ideale per una vasta gamma di applicazioni quali motori elettrici, cambi, pompe e compressori. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende una scelta versatile per i sistemi meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite18400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.