Cuscinetto radiale a sfere INA 61828-HLU, Diametro esterno: 175 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 140 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:61828-HLU
Rubix:160000000373616
Produttore:0096644590000
EAN:4047643189132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0096644590000-CUSCINETTO A SFERE 61828-HLU
Questo cuscinetto rigido a sfere INA è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Realizzato senza guarnizioni, consente una lubrificazione efficace e un raffreddamento ottimale. Garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata se utilizzato in condizioni controllate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, è particolarmente utilizzato nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio del gruppo Schaeffler. È riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. INA è specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare e fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, aeronautica e industriale.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali (moderati) in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione e una dissipazione termica efficaci.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce precisione e durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, è particolarmente utilizzato nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio del gruppo Schaeffler. È riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. INA è specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare e fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, aeronautica e industriale.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali (moderati) in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione e una dissipazione termica efficaci.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce precisione e durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 5100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore