Cuscinetto radiale a sfere ISB 6202-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6202-2Z
Rubix:999191000065568

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6202-2Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione