Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-2Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-2Z
Rubix:160000000374622
Produttore:0167235540000
EAN:4012801165396
0167235540000-CUSCINETTO A SFERE 6309-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167235540000-CUSCINETTO A SFERE 6309-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso869 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Codice doganale84821090
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.