Cuscinetto radiale a sfere SKF 6210-2RS1/HC5C3WT, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6210-2RS1/HC5C3WT
Rubix:170000000477409
EAN:7316572070949


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 6210-2RS1/HC5C3WT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Dotato di sfere in nitruro di silicio, offre un’eccellente protezione contro le correnti elettriche, prolungando così la durata dell’apparecchiatura. Questo prodotto è inoltre dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono la massima tenuta, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad ambienti difficili caratterizzati da un elevato livello di contaminazione.
Caratteristiche:
Progettato per offrire prestazioni affidabili ed efficienti in condizioni diverse, le sfere in nitruro di silicio di questo cuscinetto a sfere garantiscono protezione dai danni causati dalle correnti elettriche, migliorandone al contempo la durata e la resistenza all’usura. Il gioco interno maggiorato (C3) consente di ridurre l’attrito interno, il che è ideale per raggiungere velocità elevate, limitando al contempo il calore generato durante l’uso. Il design a tenuta stagna con le sue guarnizioni in gomma offre un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, migliorando così l’affidabilità complessiva del cuscinetto e la sua capacità di funzionare in ambienti difficili. Inoltre, rispetto ai cuscinetti delle stesse dimensioni dotati di sfere in acciaio, gli elementi in nitruro di silicio offrono prestazioni migliori, una maggiore durata, una velocità di rotazione più elevata, una maggiore resistenza all’usura e una maggiore rigidità. Questo cuscinetto è pre-lubrificato con un grasso speciale addensato con poliurea ed efficace su un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a +160 °C).
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, dotato di guarnizioni a tenuta stagna, richiede pochissima manutenzione. Le guarnizioni integrate trattengono efficacemente il lubrificante, riducendo al minimo la necessità di interventi di lubrificazione. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali segni di malfunzionamento. Il gioco maggiorato (C3) contribuisce a ridurre le sollecitazioni interne, il che si traduce in una manutenzione semplificata e in una lunga durata di servizio.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni in gomma che impediscono efficacemente la penetrazione di agenti contaminanti quali polvere, umidità e impurità. Questo design migliora la durata del cuscinetto preservando il lubrificante interno e riducendo la necessità di interventi di manutenzione. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione duratura anche in ambienti corrosivi, garantendo così prestazioni stabili a lungo termine.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e della tecnologia del movimento. Da oltre 100 anni, il marchio si impegna a fornire soluzioni innovative che migliorano le prestazioni e l’affidabilità delle attrezzature industriali. SKF offre prodotti di alta qualità, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, destinati a ottimizzare l’efficienza operativa dei propri clienti.
Punti di forza:
- Protezione efficace contro le correnti elettriche grazie alle sfere in nitruro di silicio
- Guarnizioni in gomma che offrono una tenuta superiore contro gli agenti contaminanti
- Gioco aumentato (C3) che consente di ridurre l’attrito interno per prestazioni migliori alle alte velocità
- Ridotto rischio di grippaggio e di falso effetto Brinell.
- Scarsa sensibilità alle variazioni di temperatura.
- Grasso efficace su un ampio intervallo termico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere ceramiche è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono protezione contro i trasferimenti elettrici. Viene utilizzato in motori elettrici di grande potenza, generatori (principalmente nel settore delle energie rinnovabili), carrelli ferroviari (esposti a intensi campi elettromagnetici) e in applicazioni in ambienti sensibili alle interferenze elettriche (imaging medico, industria elettronica, ecc.). La sua tenuta e il suo lubrificante ad alte prestazioni lo rendono adatto ad applicazioni in ambienti fortemente contaminati, senza rischi di corrosione significativi.
Caratteristiche:
Progettato per offrire prestazioni affidabili ed efficienti in condizioni diverse, le sfere in nitruro di silicio di questo cuscinetto a sfere garantiscono protezione dai danni causati dalle correnti elettriche, migliorandone al contempo la durata e la resistenza all’usura. Il gioco interno maggiorato (C3) consente di ridurre l’attrito interno, il che è ideale per raggiungere velocità elevate, limitando al contempo il calore generato durante l’uso. Il design a tenuta stagna con le sue guarnizioni in gomma offre un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, migliorando così l’affidabilità complessiva del cuscinetto e la sua capacità di funzionare in ambienti difficili. Inoltre, rispetto ai cuscinetti delle stesse dimensioni dotati di sfere in acciaio, gli elementi in nitruro di silicio offrono prestazioni migliori, una maggiore durata, una velocità di rotazione più elevata, una maggiore resistenza all’usura e una maggiore rigidità. Questo cuscinetto è pre-lubrificato con un grasso speciale addensato con poliurea ed efficace su un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a +160 °C).
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, dotato di guarnizioni a tenuta stagna, richiede pochissima manutenzione. Le guarnizioni integrate trattengono efficacemente il lubrificante, riducendo al minimo la necessità di interventi di lubrificazione. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali segni di malfunzionamento. Il gioco maggiorato (C3) contribuisce a ridurre le sollecitazioni interne, il che si traduce in una manutenzione semplificata e in una lunga durata di servizio.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni in gomma che impediscono efficacemente la penetrazione di agenti contaminanti quali polvere, umidità e impurità. Questo design migliora la durata del cuscinetto preservando il lubrificante interno e riducendo la necessità di interventi di manutenzione. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione duratura anche in ambienti corrosivi, garantendo così prestazioni stabili a lungo termine.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e della tecnologia del movimento. Da oltre 100 anni, il marchio si impegna a fornire soluzioni innovative che migliorano le prestazioni e l’affidabilità delle attrezzature industriali. SKF offre prodotti di alta qualità, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, destinati a ottimizzare l’efficienza operativa dei propri clienti.
Punti di forza:
- Protezione efficace contro le correnti elettriche grazie alle sfere in nitruro di silicio
- Guarnizioni in gomma che offrono una tenuta superiore contro gli agenti contaminanti
- Gioco aumentato (C3) che consente di ridurre l’attrito interno per prestazioni migliori alle alte velocità
- Ridotto rischio di grippaggio e di falso effetto Brinell.
- Scarsa sensibilità alle variazioni di temperatura.
- Grasso efficace su un ampio intervallo termico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere ceramiche è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono protezione contro i trasferimenti elettrici. Viene utilizzato in motori elettrici di grande potenza, generatori (principalmente nel settore delle energie rinnovabili), carrelli ferroviari (esposti a intensi campi elettromagnetici) e in applicazioni in ambienti sensibili alle interferenze elettriche (imaging medico, industria elettronica, ecc.). La sua tenuta e il suo lubrificante ad alte prestazioni lo rendono adatto ad applicazioni in ambienti fortemente contaminati, senza rischi di corrosione significativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 411 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6210 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione