Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306-Z/C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6306-Z/C3
Rubix:170000000477956
Produttore:43739
EAN:7316571370903
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-Z/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-Z/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF si distingue per la sua versatilità, essendo in grado di sopportare carichi radiali e assiali, il che lo rende adatto a un’ampia gamma di applicazioni in diversi settori. Il suo design specifico offre un’efficace protezione contro i contaminanti, mantenendo al contempo un basso attrito interno. Ciò garantisce prestazioni ottimali, anche a velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere, realizzato in lamiera d’acciaio, si distingue per il suo deflettore metallico e il gioco radiale interno C3. È particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un’elevata velocità di rotazione, pur mantenendo un basso attrito interno. La sua struttura interna consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti e carichi momentanei, il che lo rende una scelta robusta e versatile. Il suo design garantisce un funzionamento fluido ed efficiente, richiedendo al contempo una manutenzione ridotta.

Manutenzione:
Il basso livello di attrito, dovuto al gioco maggiorato C3, riduce la frequenza degli interventi di manutenzione su questo cuscinetto. La sua manutenzione è inoltre semplificata grazie al deflettore metallico, che protegge dai contaminanti limitando al contempo le perdite di lubrificante su un lato. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per garantire un funzionamento ottimale, facilitato dall’accesso al suo secondo lato aperto. Inoltre, è fondamentale monitorare i livelli di rumore e vibrazioni, che possono indicare la necessità di manutenzione.

Tenuta:
Il deflettore metallico integrato in questo cuscinetto offre una soluzione di tenuta parziale contro i contaminanti solidi, bloccando al contempo l’infiltrazione di detriti più grossi. Tuttavia, questa protezione non blocca completamente l’umidità, il che può aumentare il rischio di corrosione. D’altra parte, il deflettore comporta solo perdite minime di lubrificante, garantendo così una protezione efficace e preservando al contempo le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Design robusto in grado di sopportare carichi radiali e assiali;
- Basso attrito interno grazie al gioco C3, ideale per applicazioni ad alta velocità;
- Deflettore metallico che garantisce protezione contro contaminanti di dimensioni medio-grandi;
- Manutenzione semplificata grazie alla bassa usura e alla possibilità di effettuare ispezioni regolari dal lato aperto;
- Capacità di gestire le dilatazioni termiche, contribuendo a prolungare la durata del cuscinetto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe centrifughe e altre apparecchiature di pompaggio, ventilatori e soffianti. È inoltre ideale per le macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Lo si trova anche nei motori delle automobili, nelle trasmissioni e nei mozzi delle ruote, nonché in elettrodomestici quali lavatrici, frigoriferi e aspirapolvere. È inoltre progettato per l’impiego in trattori e altre macchine agricole, in grado di sopportare carichi pesanti e condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso345 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 12,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.