Cuscinetto radiale a sfere SNR 6303EE, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6303.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6303EE
Rubix:999250616004013
Produttore:6303EE
EAN:3413520141448
CUSCINETTI A SFERE 6303EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6303EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Peso0,11 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.