Cuscinetto radiale a sfere SKF 6215-2Z/C4HT, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6215-2Z/C4HT
Rubix:999190200020390
EAN:7316577388186


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6215-2Z/C4HT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni ad alta velocità, garantendo al contempo una bassa resistenza al rotolamento. La lubrificazione ad alta temperatura a base di poliurea garantisce una lubrificazione duratura, riducendo l'attrito interno e consentendo prestazioni ottimali, anche in condizioni di calore intenso.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, garantendo al contempo un attrito minimo alle alte velocità grazie a un gioco radiale interno notevolmente aumentato (C4). Dotato di due flange in lamiera d’acciaio che garantiscono un’efficace tenuta contro le particelle di medie dimensioni, presenta una termoregolazione superiore rispetto a un cuscinetto dotato di guarnizioni in gomma, risultando ideale per applicazioni ad alta efficienza energetica. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza agli urti e tollera le variazioni momentanee dei carichi. Questo cuscinetto è inoltre pre-lubrificato con un grasso appositamente studiato per resistere alle alte temperature, il che consente una rotazione fluida senza rischi di surriscaldamento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. È pre-lubrificato con un grasso a base di poliurea, ma può essere necessaria una rilubrificazione, in particolare in caso di utilizzo ad alta velocità o in ambienti molto caldi. Si raccomanda inoltre la pulizia esterna delle flange per evitare qualsiasi contaminazione da detriti o polvere. È importante controllare regolarmente i livelli di rumore, la temperatura e la lubrificazione per individuare rapidamente qualsiasi segno di usura o anomalia.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è dotato di flange in lamiera d’acciaio che creano una barriera efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni (detriti, trucioli, ghiaia, fibre lunghe…). Questa tenuta a passaggio stretto riduce al minimo la perdita di lubrificante, garantendo una maggiore durata e una protezione continua degli elementi interni. Tuttavia, tale protezione risulta limitata in caso di esposizione prolungata all’umidità o in caso di spruzzi di liquido.
Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Innovativa da oltre 100 anni, SKF offre prodotti di alta qualità destinati a migliorare l’efficienza dei macchinari industriali. Le sue soluzioni sono utilizzate in diversi settori, dall’aeronautica all’industria manifatturiera.
Punti di forza:
- Progettato per applicazioni ad alta velocità con gioco radiale interno aumentato (C4).
- Basso attrito interno per ridurre al minimo il calore e migliorare l’efficienza energetica.
- Protezione leggera contro i contaminanti solidi grazie alle flange in acciaio.
- Pre-lubrificato con grasso a base di poliurea resistente alle alte temperature.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per applicazioni in cui la velocità e la riduzione dell’attrito sono essenziali, come motori elettrici, ventilatori e macchine utensili. È perfettamente adatto ad ambienti a bassa contaminazione in cui è necessario un raffreddamento efficace. La sua tenuta a passaggio stretto lo rende particolarmente adatto a situazioni leggermente contaminate. È inoltre raccomandato per contesti di utilizzo in cui la dilatazione termica è un fattore critico, garantendo una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, garantendo al contempo un attrito minimo alle alte velocità grazie a un gioco radiale interno notevolmente aumentato (C4). Dotato di due flange in lamiera d’acciaio che garantiscono un’efficace tenuta contro le particelle di medie dimensioni, presenta una termoregolazione superiore rispetto a un cuscinetto dotato di guarnizioni in gomma, risultando ideale per applicazioni ad alta efficienza energetica. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza agli urti e tollera le variazioni momentanee dei carichi. Questo cuscinetto è inoltre pre-lubrificato con un grasso appositamente studiato per resistere alle alte temperature, il che consente una rotazione fluida senza rischi di surriscaldamento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. È pre-lubrificato con un grasso a base di poliurea, ma può essere necessaria una rilubrificazione, in particolare in caso di utilizzo ad alta velocità o in ambienti molto caldi. Si raccomanda inoltre la pulizia esterna delle flange per evitare qualsiasi contaminazione da detriti o polvere. È importante controllare regolarmente i livelli di rumore, la temperatura e la lubrificazione per individuare rapidamente qualsiasi segno di usura o anomalia.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è dotato di flange in lamiera d’acciaio che creano una barriera efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni (detriti, trucioli, ghiaia, fibre lunghe…). Questa tenuta a passaggio stretto riduce al minimo la perdita di lubrificante, garantendo una maggiore durata e una protezione continua degli elementi interni. Tuttavia, tale protezione risulta limitata in caso di esposizione prolungata all’umidità o in caso di spruzzi di liquido.
Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Innovativa da oltre 100 anni, SKF offre prodotti di alta qualità destinati a migliorare l’efficienza dei macchinari industriali. Le sue soluzioni sono utilizzate in diversi settori, dall’aeronautica all’industria manifatturiera.
Punti di forza:
- Progettato per applicazioni ad alta velocità con gioco radiale interno aumentato (C4).
- Basso attrito interno per ridurre al minimo il calore e migliorare l’efficienza energetica.
- Protezione leggera contro i contaminanti solidi grazie alle flange in acciaio.
- Pre-lubrificato con grasso a base di poliurea resistente alle alte temperature.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per applicazioni in cui la velocità e la riduzione dell’attrito sono essenziali, come motori elettrici, ventilatori e macchine utensili. È perfettamente adatto ad ambienti a bassa contaminazione in cui è necessario un raffreddamento efficace. La sua tenuta a passaggio stretto lo rende particolarmente adatto a situazioni leggermente contaminate. È inoltre raccomandato per contesti di utilizzo in cui la dilatazione termica è un fattore critico, garantendo una lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6215 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione