Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-Z, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6313-Z
FAG:6313-C-Z
Rubix:999210325076979
Produttore:0890385500000
EAN:4054369558968


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0890385500000-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-Z
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali. Questo tipo di cuscinetto, a una fila di sfere, offre prestazioni affidabili e una durata eccezionale. Il suo design di alta qualità lo rende la scelta ideale per macchine e attrezzature che richiedono un movimento lineare fluido e preciso.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di sopportare carichi radiali e assiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme delle sfere, garantendo così un funzionamento ottimale in diverse condizioni di lavoro. È dotato di una flangia metallica che protegge il prodotto dagli agenti contaminanti esterni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è pre-lubrificato in fabbrica per ridurre i costi di manutenzione. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore di tenuta che protegge i cuscinetti a sfere e la gabbia da contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici. Con una competenza riconosciuta e una lunga storia di innovazione, FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità e soluzioni affidabili per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di sopportare carichi radiali e assiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme delle sfere, garantendo così un funzionamento ottimale in diverse condizioni di lavoro. È dotato di una flangia metallica che protegge il prodotto dagli agenti contaminanti esterni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è pre-lubrificato in fabbrica per ridurre i costi di manutenzione. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore di tenuta che protegge i cuscinetti a sfere e la gabbia da contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici. Con una competenza riconosciuta e una lunga storia di innovazione, FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità e soluzioni affidabili per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.
Punti di forza
- Affidabilità: questo cuscinetto rigido a sfere offre una buona affidabilità, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
- Durata: grazie al suo design di alta qualità, questo cuscinetto è progettato per durare in condizioni operative diverse.
- Facilità di installazione: il suo design semplice consente un’installazione facile e rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.
- Flangia metallica: protegge il prodotto da contaminanti di medie dimensioni.
- Durata: grazie al suo design di alta qualità, questo cuscinetto è progettato per durare in condizioni operative diverse.
- Facilità di installazione: il suo design semplice consente un’installazione facile e rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.
- Flangia metallica: protegge il prodotto da contaminanti di medie dimensioni.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ampiamente utilizzato nei settori automobilistico, dell’industria pesante, delle macchine agricole e dell’edilizia. È adatto per motori, cambi e numerose altre applicazioni che richiedono un movimento rotatorio preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione