Cuscinetto radiale a sfere FAG 61900-2RSR>N, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61900-2RSR>N
Rubix:999240222050422
Produttore:0833503810000
EAN:4064327920065
0833503810000-CUSCINETTO A SFERE 61900-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0833503810000-CUSCINETTO A SFERE 61900-2RSR>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2RSR, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite19200 rpm
Precisionepn
Carico statico di base, radiale - C0r1270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2700 N
Peso0,012 kg
7,60 IVA esclusa
/ Unità
9,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.