Cuscinetto radiale a sfere SKF 6200-RSH, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6200-RSH
Rubix:160000000359578
Produttore:165806
EAN:7316571818467
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6200-RSH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6200-RSH


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ampiamente utilizzato in diverse macchine industriali ed è rinomato per la sua affidabilità e la sua capacità di resistere ad ambienti difficili. Il suo design robusto consente di sopportare carichi radiali elevati e un’elevata velocità di rotazione. Con il suo gioco radiale standard, questo cuscinetto combina prestazioni e durata, rendendolo ideale per i professionisti alla ricerca di una soluzione stabile.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente, in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie al suo gioco radiale interno standard (CN), offre un buon equilibrio tra un attrito moderato e un’elevata velocità di rotazione. È inoltre dotato di una guarnizione in gomma NBR su un lato, che fornisce una protezione parziale contro gli agenti contaminanti, come acqua e polvere, mentre il lato aperto consente una ventilazione naturale e facilita la manutenzione. Questa guarnizione resiste a temperature comprese tra –40 e +100 °C, con tolleranze fino a 120 °C per brevi periodi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alla sua guarnizione in gomma che protegge parzialmente gli elementi interni dagli agenti contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante. Tuttavia, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo a intervalli regolari dal lato aperto. Questo accesso diretto consente un’ispezione più agevole e una lubrificazione ottimale, prolungando così la durata del cuscinetto. Si consiglia inoltre un monitoraggio periodico dei livelli di vibrazione e temperatura per evitare un’usura prematura.

Tenuta:
La guarnizione in gomma situata su un lato del cuscinetto garantisce una protezione affidabile contro acqua, polvere e altre particelle. Questo tipo di guarnizione, realizzata in NBR, è efficace in ambienti in cui è sufficiente una tenuta parziale. D’altra parte, il lato privo di guarnizione rimane esposto, il che limita la protezione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’industria agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Sopporta carichi radiali elevati;
- Compatibile con velocità di rotazione elevate, limitando al contempo l’attrito;
- Protezione parziale contro gli agenti contaminanti grazie alla guarnizione in gomma;
- Manutenzione facilitata grazie all’accesso diretto al lato senza guarnizione;
- Resistenza a temperature comprese tra –40 e +100 °C (o addirittura 120 °C temporaneamente)


Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è perfettamente adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Viene utilizzato nel settore automobilistico (trasmissioni di autovetture, sistemi di frizione e mozzi delle ruote), nei motori industriali e nei piccoli motori domestici, negli ingranaggi, nelle macchine a iniezione, negli utensili meccanici, nelle macchine da miniera, nelle macchine edili, nelle motociclette, nei nastri trasportatori, nelle pompe e nei compressori, nonché nei generatori eolici, tra gli altri. Infine, può essere utilizzato anche negli elettrodomestici, come le lavatrici e altre apparecchiature domestiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso31,2 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2360 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821010
4,20 IVA esclusa
/ Unità
5,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.