Cuscinetto radiale a sfere FAG 61904>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:61904-HLC
FAG:61904>N
Rubix:999240222049735
Produttore:0864237700000
EAN:4064328074958
0864237700000-CUSCINETTO A SFERE 61904>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0864237700000-CUSCINETTO A SFERE 61904>N


Deep groove ball bearing 619, single row, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere FAG 61904>N (20x37x9), con gioco CN e design aperto, gabbia in lamiera d’acciaio. Ideale per supporti radiali e assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie61904
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite28500 rpm
Diametro di alesaggio20 mm
Spessore9 mm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r3680 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6380 N
Peso0,0328 kg
€ 8,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.