Cuscinetto radiale a sfere SKF 6304 ETN9/C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6304 ETN9/C3
Rubix:160000000359804
Produttore:43607
EAN:7316570255331
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304 ETN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304 ETN9/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per applicazioni in cui la velocità di rotazione e la dissipazione termica sono essenziali. Questo prodotto combina durata ed efficienza grazie al suo design aperto e al gioco radiale interno C3.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila SKF è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che gli conferisce sia resistenza che elasticità. Il design di questo cuscinetto consente una distribuzione omogenea dei carichi, riducendo così l’attrito e l’usura. Il suo gioco radiale interno C3 è ottimizzato per velocità molto elevate, garantendo un basso attrito e prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Questo cuscinetto presenta una capacità di carico radiale moderata, offrendo un buon supporto nelle applicazioni standard, ma la sua capacità assiale rimane limitata.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni protettive in questo cuscinetto richiede una manutenzione più regolare, in particolare in ambienti esposti a contaminanti, come polvere o umidità. È quindi necessaria un’ispezione frequente del cuscinetto per assicurarsi che sporco o detriti non ne compromettano il funzionamento. Anche una rilubrificazione periodica è fondamentale per mantenere prestazioni ottimali ed evitare un'usura prematura. Tuttavia, il suo design aperto consente un facile accesso per queste operazioni di manutenzione, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è privo di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. È quindi ideale per ambienti puliti e controllati, dove i rischi di contaminazione sono minimi.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie al gioco radiale C3 e all’assenza di guarnizioni;
- Adatto a velocità elevate con un livello di rumorosità moderato;
- Design aperto che consente una migliore dissipazione termica;
- Gabbia in poliammide rinforzata, leggera, resistente all’usura e performante anche ad alta velocità;
- Ideale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF viene utilizzato in contesti industriali in cui le condizioni di funzionamento sono controllate e sono richieste un’elevata velocità di rotazione e una buona dissipazione termica. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano a velocità di rotazione elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso135 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento30000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.