Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-2RSR, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6211-2RSR
Rubix:160000000374377
Produttore:0167208140000
EAN:4012801164504




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167208140000-CUSCINETTO A SFERE 6211-2RSR
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila si distingue per la sua robustezza e affidabilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per gestire efficacemente carichi radiali elevati grazie alla sua struttura a una fila di sfere. Questo tipo di cuscinetto è noto per la sua robustezza e durata negli ambienti industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo il rischio di usura prematura. È dotato di due guarnizioni in gomma che proteggono i componenti interni da polvere, liquidi e altre impurità. Questo design garantisce non solo una lunga durata, ma anche una rotazione fluida e silenziosa, essenziale per un funzionamento ottimale in diverse applicazioni.
Manutenzione:
Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede poca manutenzione. Le guarnizioni in gomma assicurano una protezione efficace contro le impurità, riducendo così la necessità di pulizie frequenti o rilubrificazioni. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le prestazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
La tenuta del cuscinetto rigido a sfere FAG è garantita da due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente gli elementi interni da agenti contaminanti quali polvere, acqua o liquidi corrosivi. Questa barriera di tenuta svolge un ruolo cruciale nel preservare la lubrificazione interna, garantendo così una rotazione fluida e riducendo le esigenze di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per gestire efficacemente carichi radiali elevati grazie alla sua struttura a una fila di sfere. Questo tipo di cuscinetto è noto per la sua robustezza e durata negli ambienti industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo il rischio di usura prematura. È dotato di due guarnizioni in gomma che proteggono i componenti interni da polvere, liquidi e altre impurità. Questo design garantisce non solo una lunga durata, ma anche una rotazione fluida e silenziosa, essenziale per un funzionamento ottimale in diverse applicazioni.
Manutenzione:
Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede poca manutenzione. Le guarnizioni in gomma assicurano una protezione efficace contro le impurità, riducendo così la necessità di pulizie frequenti o rilubrificazioni. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le prestazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
La tenuta del cuscinetto rigido a sfere FAG è garantita da due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente gli elementi interni da agenti contaminanti quali polvere, acqua o liquidi corrosivi. Questa barriera di tenuta svolge un ruolo cruciale nel preservare la lubrificazione interna, garantendo così una rotazione fluida e riducendo le esigenze di manutenzione.
Punti di forza
La protezione garantita dalle guarnizioni in gomma impedisce l’infiltrazione di polvere, acqua e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la solidità del prodotto e consente una migliore distribuzione dei carichi, riducendo le vibrazioni e migliorando la stabilità dell’apparecchiatura. Inoltre, grazie a una lubrificazione ottimale trattenuta dalle guarnizioni di tenuta, la manutenzione risulta semplificata e i costi di esercizio ridotti. Questo prodotto offre quindi una soluzione affidabile e performante per le esigenze industriali più esigenti.
Applicazioni
• Componenti automobilistici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 632 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione