Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-J20AB-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6214-J20AB-C3
Rubix:999210325076830
Produttore:0709568980030
EAN:4047643249041
0709568980030-CUSCINETTO A SFERE 6214-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709568980030-CUSCINETTO A SFERE 6214-J20AB-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AB, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84821090
€ 275,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.