Cuscinetto radiale a sfere SNR 6005ZZC3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6005ZZC3
Rubix:999250616004045
EAN:3413520110406
CUSCINETTI A SFERE 6005ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6005ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x20 mm
Peso84 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Peso0,083 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.