Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203ZZ, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6203.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6203ZZ
Rubix:999221201000024
Produttore:6203ZZ
EAN:3413520701543
CUSCINETTO 6203ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6203ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite23000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Peso0,145 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.