Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-C>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6302-C>V
Rubix:999201229090698
Produttore:0949834880000
EAN:4054372546730


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0949834880000-CUSCINETTO A SFERE 6302-C>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali. Progettato con precisione per soddisfare le esigenze più esigenti delle macchine, questo cuscinetto a sfere a una fila offre una combinazione ottimale di durata e prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è ideale per sostenere sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida e un’efficienza energetica ottimale. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme delle sfere, riducendo così l’attrito e l’usura. Trattandosi di un modello aperto, questo cuscinetto non è dotato di tenuta.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è aperto, pertanto richiede una manutenzione regolare. È fondamentale assicurarsi di mantenere un'adeguata lubrificazione per evitare un'usura prematura e prolungare la durata del cuscinetto. Inoltre, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei componenti interni per prevenire eventuali guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato senza tenuta, il che significa che è aperto. Si raccomanda quindi di utilizzare questo cuscinetto in condizioni operative in cui i rischi di contaminazione siano bassi o ben controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con un’esperienza di oltre un secolo, FAG è sinonimo di qualità e innovazione. Il marchio si distingue per la sua capacità di sviluppare soluzioni tecniche in grado di rispondere alle sfide dell’industria moderna. I prodotti FAG sono progettati per offrire prestazioni ottimali, sia in ambienti industriali esigenti che in applicazioni più specifiche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è ideale per sostenere sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida e un’efficienza energetica ottimale. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme delle sfere, riducendo così l’attrito e l’usura. Trattandosi di un modello aperto, questo cuscinetto non è dotato di tenuta.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è aperto, pertanto richiede una manutenzione regolare. È fondamentale assicurarsi di mantenere un'adeguata lubrificazione per evitare un'usura prematura e prolungare la durata del cuscinetto. Inoltre, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei componenti interni per prevenire eventuali guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato senza tenuta, il che significa che è aperto. Si raccomanda quindi di utilizzare questo cuscinetto in condizioni operative in cui i rischi di contaminazione siano bassi o ben controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con un’esperienza di oltre un secolo, FAG è sinonimo di qualità e innovazione. Il marchio si distingue per la sua capacità di sviluppare soluzioni tecniche in grado di rispondere alle sfide dell’industria moderna. I prodotti FAG sono progettati per offrire prestazioni ottimali, sia in ambienti industriali esigenti che in applicazioni più specifiche.
Punti di forza
La capacità di gestire carichi multidirezionali rende questo cuscinetto estremamente versatile in diversi tipi di applicazioni. Questo cuscinetto si distingue inoltre per la sua robustezza grazie alla gabbia in acciaio, che garantisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, la riduzione dell’attrito interno contribuisce a un minor consumo energetico, migliorando così l’efficienza delle macchine in cui è installato.
Applicazioni
Questi cuscinetti a sfere FAG sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alla loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali, sono comunemente impiegati nelle macchine utensili, nonché nelle attrezzature di trasporto e nelle macchine agricole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 19200 rpm |
| Regime limite | 27500 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13300 N |
| Peso | 0,08 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione