Cuscinetto radiale a sfere SKF 6304-2ZNR, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6304-2ZNR
Rubix:160000000360061
Produttore:49296
EAN:7316570422535
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304-2ZNR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304-2ZNR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, adatto a diverse applicazioni industriali, combina durata e protezione rinforzata in ambienti moderatamente contaminati. Il suo segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno garantisce una tenuta assiale ottimale. Ideale per velocità di rotazione da medie ad elevate, assicura un funzionamento fluido, con una coppia di resistenza ridotta.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere presenta un gioco radiale standard, garantendo prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate. Il suo segmento di arresto integrato nell’anello esterno assicura una solida tenuta assiale e riduce il rischio di disallineamento. È in grado di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti e carichi momentanei. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per offrire una protezione avanzata contro i contaminanti grazie ai suoi due deflettori metallici.

Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazioni, il che semplifica la manutenzione e riduce i costi e i tempi di fermo. I suoi deflettori metallici su entrambi i lati offrono inoltre una protezione affidabile contro contaminanti di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto monitorandone il rumore, la temperatura ed eventuali segni di usura prematura.

Tenuta:
Grazie ai suoi due deflettori metallici, questo cuscinetto è protetto da contaminanti quali particelle di medie e grandi dimensioni. Questi deflettori in lamiera d’acciaio creano un’efficace barriera meccanica, limitando l’intrusione di detriti e prevenendo la perdita di lubrificante. Questo sistema di tenuta limita le perdite per attrito riducendo al contempo i rischi di incrostazione, il che prolunga la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Maggiore protezione grazie a due deflettori metallici;
- Segmento di arresto integrato per una solida tenuta assiale;
- Basso attrito e funzionamento fluido a velocità elevate;
- Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui i carichi radiali sono elevati. È perfettamente indicato per trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È ideale per linee di produzione e sistemi logistici di magazzino, offrendo robustezza e affidabilità anche in condizioni di moderata contaminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso149 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6304
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento30000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
€ 22,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.