Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-Z>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6006-Z
FAG:6006-C-Z>V
Rubix:999210325077076
Produttore:0955614040000
EAN:4054372858048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0955614040000-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-Z>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6006-c (generation c) |
| Materiale | acciaio al cromo 52100 |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (anelli stabilizzati fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 13800 rpm |
| Regime limite | 20100 rpm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14500 N |
| Peso | 0,11 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore