Cuscinetto radiale a sfere SNR 6308ZZC3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6308.ZZC3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6308ZZC3
Rubix:999250616003914
Produttore:6308ZZC3
EAN:3413520148980




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6308ZZC3
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40400 N |
| Peso | 0,009 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione