Cuscinetto radiale a sfere NSK 6309ZZC4, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6309
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6309ZZC4
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
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6309.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6700 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione