Cuscinetto radiale a sfere FAG S6200-2RSR>N, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:S6200-2RSR-HLC
FAG:S6200-2RSR>N
Rubix:999251003000805
Produttore:3012584490000
EAN:4064328189447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 3012584490000-CUSCINETTO A SFERE S6200-2RSR>N
I cuscinetti a sfere a gola profonda presentano un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie al loro design offrono una bassa coppia d'attrito, rendendoli adatti ad alte velocità e in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a singola e doppia fila.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e robusto nel funzionamento.
La bassa coppia d'attrito consente elevate velocità.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatti per velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Materiale | acciaio |
| Regime limite | 15200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1910 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4350 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore