Cuscinetto radiale a sfere SNR 6010, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6010

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6010
Rubix:999250616004132
EAN:3413520114114
CUSCINETTI A SFERE 6010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6010


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x16 mm
Peso270 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Peso0,25 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.