Cuscinetto radiale a sfere FAG 4302-BB-TVH, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4302-BB-TVH
Rubix:160000000374791
Produttore:0209379890000
EAN:4064328259225
0209379890000-CUSCINETTO A SFERE 4302-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0209379890000-CUSCINETTO A SFERE 4302-BB-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG a due file è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione elevate o molto elevate. È progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG si distingue per la sua struttura robusta e la sua affidabilità. La sua gabbia in plastica assicura una distribuzione uniforme delle sfere, garantendo così prestazioni ottimali anche in condizioni di funzionamento impegnative. Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è sigillato e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto a sfere rigido non è quindi consigliato in ambienti polverosi o umidi.

I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, sono versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle alte velocità, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere. Grazie al maggior numero di elementi rotanti, presentano una maggiore capacità di carico e vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila risulta insufficiente. Poiché il design dei cuscinetti a sfere a due file consente di sopportare carichi momentanei, possono essere impiegati in applicazioni in cui un albero corto è supportato da un unico cuscinetto.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto per mantenerne le prestazioni ottimali.
2. Controllare regolarmente lo stato della gabbia in plastica per individuare eventuali segni di usura o danni.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un’azienda di fama mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Fondato nel 1883 in Germania, il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si è rapidamente affermato come leader indiscusso del proprio settore grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x42 mm
Peso125 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Regime limite14900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Codice doganale84821090
€ 25,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.