Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-C3>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6202-C-C3>V
Rubix:999201229090721
Produttore:0953602470030
EAN:4054372628863
0953602470030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0953602470030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG di terza generazione assicura una notevole riduzione del rumore e dell’attrito, garantendo così un funzionamento più silenzioso ed efficiente. Questo cuscinetto si distingue per la sua durata e la sua capacità di soddisfare le esigenze di macchine complesse soggette a carichi e temperature variabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è dotato di una gabbia in lamiera rivettata che garantisce una maggiore solidità: la migliore distribuzione delle sfere migliora la distribuzione del carico. Presenta un gioco radiale interno C3 superiore alla norma, il che lo rende particolarmente adatto a montaggi serrati, a forti sbalzi di temperatura e a macchine ad alta velocità. I miglioramenti apportati alla geometria delle piste di rotolamento dalla generazione C di FAG consentono una maggiore efficienza energetica.

Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale del cuscinetto, è importante verificare l’allineamento ed effettuare una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di funzionamento (olio o grasso). Si raccomanda un controllo frequente delle temperature di funzionamento per evitare il surriscaldamento, soprattutto durante le operazioni ad alta velocità.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere FAG non è dotato di un sistema di tenuta. In assenza di protezione contro gli agenti contaminanti, si raccomanda di utilizzarlo in ambienti in cui i rischi di inquinamento siano bassi o controllati, al fine di evitare qualsiasi deterioramento prematuro.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG innova costantemente per offrire soluzioni ad alte prestazioni ai propri clienti. Presente in numerosi settori industriali, il marchio si distingue per la sua competenza, la qualità e i prodotti all’avanguardia.

Punti di forza

- Gioco interno C3 per prestazioni migliori in condizioni estreme.
- Riduzione dell’attrito e del rumore grazie al design di generazione C.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati.
- Maggiore efficienza energetica grazie all’ottimizzazione delle piste di rotolamento.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto rigido a sfere FAG viene utilizzato in diverse apparecchiature industriali, quali pompe, cambi, riduttori e vagli. È ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di rotazione e in cui possono verificarsi notevoli sbalzi di temperatura tra l’anello interno e quello esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime di riferimento21900 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.