Cuscinetto radiale a sfere SKF 6305-2Z/VA228, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6305-2Z/VA228
Rubix:170000000477892
Produttore:119545
EAN:7316571438443
CUSCINETTO SPECIALE 6305-2Z/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6305-2Z/VA228


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato specificamente per applicazioni a temperature molto elevate (+350 °C), offrendo affidabilità ed efficienza ottimali in condizioni operative impegnative. Dotato di due flange metalliche, questo cuscinetto garantisce un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione. Il suo design robusto e la lubrificazione a vita garantiscono prestazioni ottimali, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è progettato per funzionare a temperature molto elevate. Dotato di una gabbia a segmenti in grafite e di due flange metalliche, è efficacemente protetto dagli agenti contaminanti solidi. I suoi componenti – gabbia, anelli ed elementi rotanti – sono fosfatati al manganese per migliorare l’adesione del lubrificante e facilitare il rodaggio. Lubrificato a vita con un lubrificante per alte temperature a base di grafite, può funzionare senza problemi fino a +350 °C. Progettato per resistere a condizioni difficili, questo cuscinetto presenta un gioco radiale aumentato pari a C5, ideale per prevenire il grippaggio e le variazioni dimensionali dei materiali dovute alle variazioni di temperatura, in particolare durante i raffreddamenti rapidi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è praticamente esente da manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita con un grasso di alta qualità. Non è necessaria alcuna rilubrificazione, il che riduce al minimo i costi di manutenzione e i fermi di produzione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per verificarne lo stato, in particolare monitorando il rumore, che può essere un segno di disallineamento. In caso di sospetto guasto, si consiglia una sostituzione tempestiva.

Tenuta:
Il cuscinetto è dotato di due flange metalliche, che offrono una barriera efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni. Queste flange in lamiera d’acciaio limitano l’intrusione di detriti riducendo al contempo la perdita di lubrificante. Lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni garantisce una protezione efficace riducendo al minimo l’attrito.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze dei settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Resistenza alle alte temperature fino a +350 °C;
- Maggiore protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle flange metalliche;
- Lubrificazione a vita, che riduce al minimo le esigenze di manutenzione;
- Gioco interno multiplo di C5 che consente di gestire le variazioni di temperatura;
- Design robusto adatto ad ambienti difficili.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali che operano a temperature che possono raggiungere i +350 °C. Il suo design gli consente di adattarsi perfettamente ad ambienti, quali i forni automatici di cottura nell’industria agroalimentare, i forni industriali e le linee di produzione, dove le condizioni estreme sono la norma.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso228 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6305
Regime limite200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84821010
€ 103,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.